Destornillador hexagonal para electrónica Kraftform Micro 0,9 mm

Número de artículo: 627470 0,9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
551 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 2054 Micro
Hexágono 0.9 mm
Longitud de cuchilla cortante 40 mm
Longitud total 137 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627470 0,9
EAN / GTIN 4013288032089
Número del fabricante 05118062001

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes de constitución ergonómica con tapa giratoria de marcha suave (para apoyar la yema del dedo índice y lograr precisión durante el trabajo). Zona de corte rápido configurada óptimamente para atornillar de forma rápida y zona de fuerza para transmitir pares relativamente altos.
Varillas de acero de herramientas de alta calidad, superficie cromada mate, punta negra. El perfil Hex-Plus evita la deformación de la cabeza de tornillo y transmite un par de giro superior.

Aplicación:

Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.