Juego de destornilladores hexagonales para electrónica Kraftform Micro, Número de destornilladores: 7

Número de artículo: 627475 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
150 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 7
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Caperuza giratoria
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627475 7
EAN / GTIN 4013288101686
Número del fabricante 05259104001

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes de constitución ergonómica con tapa giratoria de marcha suave (para apoyar la yema del dedo índice y lograr precisión durante el trabajo). Zona de corte rápido configurada óptimamente para atornillar de forma rápida y zona de fuerza para transmitir pares relativamente altos.
Varillas de acero de herramientas de alta calidad, superficie cromada mate, punta negra. El perfil Hex-Plus evita la deformación de la cabeza de tornillo y transmite un par de giro superior.

Aplicación:

Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.

Volumen de suministro:

1 destornillador para electrónica n.° 627470 de cada tam.: Tam. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3