Destornillador para Torx®, Perfil Torx®: TX20

Número de artículo: 625405 TX20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
244 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SwissGrip
Perfil Torx® TX20
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Longitud total 200 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material cuchilla Acero especial PB Swiss Tools
Superficie cromado
Punta negro, templado
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625405 TX20
EAN / GTIN 7610733261307
Número del fabricante 8400.20-100 OR

Descripción

Ejecución:

Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
Mangos con codificación de color Rainbow para localizar rápidamente el tamaño de salida correcto.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Destornillador para Torx®, Perfil Torx®: TX20

Destornillador para Torx®, Perfil Torx®: TX20

a petición
En stock
244 piezas en stock
US $ 12.46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
825 piezas en stock
US $ 7.47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX® Destornilladores para tornillos TORX®
Longitud total 200 mm 207 mm
Longitud de cuchilla cortante 100 mm 100 mm
Perfil Torx® TX20 TX20
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra