Juego de destornilladores para Torx®, Número de destornilladores: 6

Número de artículo: 625415 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
100 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SwissGrip
Número de destornilladores 6
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625415 6
EAN / GTIN 7610733261321
Número del fabricante 8440.RB

Descripción

Ejecución:

Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra. Mangos con codificación de color “Rainbow” para localizar rápidamente el tamaño de salida correcto.

Contenido:

1 destornillador n.º 625405 de cada tamaño: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Volumen de suministro:

Con soporte mural.