Destornillador para Torx® TX15

Número de artículo: 625400 TX15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
299 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie multicraft
Perfil Torx® TX15/200
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 180 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material cuchilla Acero especial PB Swiss Tools
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625400 TX15
EAN / GTIN 7610733087297
Número del fabricante 6400.15-80

Descripción

Ejecución:

Mango rígido “multicraft” especialmente fácil de agarrar, incluso con las manos aceitosas. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra. A partir del tam. TX27 hexagonal para ayuda de llave.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Destornillador para Torx®  TX15

Destornillador para Torx® TX15

a petición
En stock
299 piezas en stock
US $ 11.43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
990 piezas en stock
US $ 7.33
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX® Destornilladores para tornillos TORX®
Longitud total 180 mm 187 mm
Longitud de cuchilla cortante 80 mm 80 mm
Superficie cromado
Material cuchilla Acero especial PB Swiss Tools
Perfil Torx® TX15/200 TX15
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra