Destornillador para Torx® TX15

Número de artículo: 625701 TX15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
843 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Perfil Torx® TX15
    Longitud de cuchilla cortante 80 mm
    Longitud total 187 mm
    Perfil de salida Destornilladores para tornillos TORX®
    Material mango Plástico de varios componentes
    Superficie cromado
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 625701 TX15
    EAN / GTIN 4045197950642
    Número del fabricante 625701 TX15

    Descripción

    Ejecución:

    Mango robusto de varios componentes con zona de agarre que optimiza el par de giro y aporta comodidad. Varilla de acero para herramientas altamente aleado, superficie cromada, con punta Chrom Top.