Destornillador para Torx®, con mango transversal TX9

Número de artículo: 625201 TX9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
155 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX9
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 105 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Punta negro
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625201 TX9
EAN / GTIN 7610733287512
Número del fabricante 1406.9-60

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Varilla de aleación especial PB Swiss-Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie cromada, punta en negro.