{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX8 | |
Longitud de cuchilla cortante | 60 mm | |
Longitud total | 105 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Punta | negro | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625201 TX8 | |
EAN / GTIN | 7610733287505 | |
Número del fabricante | 1406.8-60 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Destornillador para Torx®, con mango transversal TX8
a petición
En stock
388 piezas en stock
US $ 9.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 3.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
608 piezas en stock
US $ 8.04
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Longitud total | 105 mm | 75 mm | 146 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 60 mm | 40 mm | 100 mm |
Superficie | niquelado y cromado | ||
Punta | negro | negro | negro |
Perfil Torx® | TX8 | TX8 | TX8 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |