{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 967 L TORX® HF | |
Perfil Torx® | TX25 | |
Longitud de los lados | 104 × 21 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Versión de mango | acodadas | |
Superficie | manganeso-fosfatado | |
Cabeza esférica en el brazo largo | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 624940 TX25 | |
EAN / GTIN | 4013288104885 | |
Número del fabricante | 05024165001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave acodada para Torx® con función de parada, Perfil Torx®: TX25
a petición
En stock
341 piezas en stock
US $ 6.80
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
80 piezas en stock
US $ 6.61
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4,594 piezas en stock
US $ 3.43
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Versión de mango | acodadas | acodadas | acodadas |
Cabeza esférica en el brazo largo | no | no | no |
Superficie | manganeso-fosfatado | galvanizado | fosfatado |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Longitud de los lados | 104 × 21 mm | 163 × 33 mm | 60×20 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |