Llave acodada para Torx® con función de parada TX15

Número de artículo: 624940 TX15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 967 L TORX® HF
Perfil Torx® TX15
Longitud de los lados 90 × 18 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material Acero al cromo-vanadio
Versión de mango acodadas
Superficie manganeso-fosfatado
Cabeza esférica en el brazo largo no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 624940 TX15
EAN / GTIN 4013288104861
Número del fabricante 05024163001

Descripción

Ejecución:

El perfil cónico Torx®-HF del brazo largo mantiene todos los tornillos Torx® perfectamente apretados. Mango acodado; completamente templado (tenaz).

Ventaja:

Ideal para el posicionamiento y el apriete de tornillos Torx® en posiciones de difícil acceso.

Material:

Acero al cromovanadio, fosfatado de manganeso.