Llave de vaso triangular M6

Número de artículo: 623503 M6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2,754 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tornillos precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para tornillos M6
Norma DIN 22417 A
Longitud del mango 112 mm
Altura de la cabeza medida interior F 10.05 mm
Perfil de salida Llave de vaso triangular
⌀ de mango 12.5 mm
Material Tubo de acero
Superficie galvanizado
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623503 M6
EAN / GTIN 4062406380533
Número del fabricante 623503 M6

Descripción

Ejecución:

De tubo de acero de precisión, galvanizado, con pasador.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza triangular según DIN 22424 y para tuercas triangulares según DIN 22425.

Norma:

DIN 22417 A