{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para tornillos | M4 | |
Norma | DIN 22417 A | |
Longitud del mango | 90 mm | |
Altura de la cabeza medida interior F | 6.8 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso triangular | |
⌀ de mango | 10 mm | |
Material | Tubo de acero | |
Superficie | galvanizado | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 623503 M4 | |
EAN / GTIN | 4062406380519 | |
Número del fabricante | 623503 M4 |