Cuadrado exterior-llave de vaso 9 mm

Número de artículo: 623200 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 904
Quality Dress DIN 904
Ancho de llave 9 mm
Norma DIN 904
Longitud del mango 100 mm
⌀ del cabezal 18 mm
Perfil de salida Llave de vaso cuadrada
Material Acero especial
Superficie pavonado
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623200 9
EAN / GTIN 4020772041717
Número del fabricante 41715

Descripción

Ejecución:

Mango templado; mango transversal incorporado fijamente.
Con cuadrado hembra.

Norma:

DIN 904

Material:

Acero especial, revenido en el tono pavonado.