Cuadrado exterior-llave de vaso 5 mm

Número de artículo: 623200 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
148 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 904
Quality Dress DIN 904
Ancho de llave 5 mm
Norma DIN 904
Longitud del mango 60 mm
⌀ del cabezal 12 mm
Perfil de salida Llave de vaso cuadrada
Material Acero especial
Superficie pavonado
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623200 5
EAN / GTIN 4020772041670
Número del fabricante 41673

Descripción

Ejecución:

Mango templado; mango transversal incorporado fijamente.
Con cuadrado hembra.

Norma:

DIN 904

Material:

Acero especial, revenido en el tono pavonado.