{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 6 mm | |
Anchura de llave 2 | 7 mm | |
Longitud llave L | 100 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 10.5 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 12 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 4.5 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 617950 6X7 | |
EAN / GTIN | 4045197441829 | |
Número del fabricante | 617950 6X7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, recta 6X7 mm
a petición
En stock
988 piezas en stock
US $ 5.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
695 piezas en stock
US $ 10.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | cromadas | mate cromado |
Longitud llave L | 100 | 165 |
Anchura de llave 1 | 6 | 6 |
Anchura de llave 2 | 7 | 7 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 10.5 | 11 |
Tipo de producto | Llave | Llave |