{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 14 mm | |
Anchura de llave 2 | 15 mm | |
Longitud llave L | 159 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 21.5 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 23 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 7.5 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 617950 14X15 | |
EAN / GTIN | 4045197441881 | |
Número del fabricante | 617950 14X15 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de dos bocas, recta 14X15 mm
a petición
En stock
71 piezas en stock
US $ 6.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
306 piezas en stock
US $ 13.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | cromadas | mate cromado |
Longitud llave L | 159 | 245 |
Anchura de llave 2 | 15 | 15 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 21.5 | 22 |