Llave estrella de dos bocas, recta 20X22 mm

Número de artículo: 617600 20X22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 20 mm
Anchura de llave 2 22 mm
Longitud llave L 210 mm
⌀ de anillo máximo D1 máx. 29 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 32.4 mm
Altura máxima del anillo h1 máx. 10.8 mm
Posición anillo 0 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero Alloy al cromo
Superficie cromado (resistente al desprendimiento)
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 617600 20X22
EAN / GTIN 4018754021376
Número del fabricante 41052022

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
STAHLWILLE −Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Estrella plana y delgada para el uso en espacios estrechos. Con perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE: acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave estrella de dos bocas, recta  20X22 mm

Llave estrella de dos bocas, recta 20X22 mm

a petición
En stock
15 piezas en stock
US $ 28.33
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
103 piezas en stock
US $ 11.32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud llave L 210 mm 204 mm
Anchura de llave 1 20 mm 20 mm
Anchura de llave 2 22 mm 22 mm
⌀ de anillo máximo D1 máx. 29 mm 29 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 32.4 mm 32.4 mm
Altura máxima del anillo h1 máx. 10.8 mm 10.8 mm
Tipo de producto Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra