Llave estrella de dos bocas, recta 18X19 mm

Número de artículo: 617600 18X19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 18 mm
Anchura de llave 2 19 mm
Longitud llave L 185 mm
⌀ de anillo máximo D1 máx. 26.5 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 27.6 mm
Altura máxima del anillo h1 máx. 9 mm
Posición anillo 0 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero Alloy al cromo
Superficie cromado (resistente al desprendimiento)
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 617600 18X19
EAN / GTIN 4018754021345
Número del fabricante 41051819

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
STAHLWILLE −Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Estrella plana y delgada para el uso en espacios estrechos. Con perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE: acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.