Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 30X34 mm

Número de artículo: 615000 30X34
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 30 mm
Anchura de llave 2 34 mm
Longitud llave L 365 mm
⌀ de anillo máximo D1 máx. 44 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 50 mm
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 615000 30X34
EAN / GTIN 4018754021147
Número del fabricante 41043034

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil AS-Drive.

Ventaja:

Perfil AS-Drive:
  • Sujeta los tornillos en los cantos.
  • Se protegen los tornillos.
  • Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta.
  • Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave estrella de dos bocas, acodado profundo  30X34 mm

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 30X34 mm

a petición
En stock
26 piezas en stock
US $ 59.88
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
417 piezas en stock
US $ 30.18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
185 piezas en stock
US $ 39.82
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud llave L 365 mm 375 mm 365 mm
Anchura de llave 1 30 mm 30 mm 30 mm
Anchura de llave 2 34 mm 34 mm 34 mm
Medidas anchos de llave métrico métrico métrico
⌀ de anillo máximo D1 máx. 44 mm 44 mm 44 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 50 mm 50 mm 50 mm
Tipo de producto Llave Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra