{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 27 mm | |
Anchura de llave 2 | 32 mm | |
Longitud llave L | 360 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 40 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 48 mm | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615000 27X32 | |
EAN / GTIN | 4018754021123 | |
Número del fabricante | 41042732 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 27X32 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 52.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
US $ 24.41
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
183 piezas en stock
US $ 24.48
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 360 | 360 | 360 |
Anchura de llave 1 | 27 | 27 | 27 |
Anchura de llave 2 | 32 | 32 | 32 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 40 | 40 | 40 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 48 | 48 | 48 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |