{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 9 mm | |
Longitud llave L | 155 mm | |
altura máxima de boca h1 | 5.5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 8 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Lado del anillo AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614200 9 | |
EAN / GTIN | 4018754019175 | |
Número del fabricante | 40100909 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave combinada, versión larga, Ancho de llave: 9mm
a petición
En stock
131 piezas en stock
US $ 15.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
369 piezas en stock
US $ 5.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 5.5 mm | 5.5 mm |
Posición anillo | 15 grados | 15 grados |
Ancho de llave | 9 mm | 9 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave | Llave |