{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 30 mm | |
Longitud llave L | 415 mm | |
altura máxima de boca h1 | 13.2 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 20 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Lado del anillo AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614200 30 | |
EAN / GTIN | 4018754019373 | |
Número del fabricante | 40103030 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave combinada, versión larga, Ancho de llave: 30mm
a petición
En stock
94 piezas en stock
US $ 55.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
424 piezas en stock
US $ 26.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,696 piezas en stock
US $ 37.03
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 13.2 mm | 13.2 mm | 13.2 mm |
Superficie | cromado sobre níquel | cromado | cromado sobre níquel |
Posición anillo | 15 grados | 15 grados | 10 grados |
Longitud llave L | 415 mm | 424 mm | 415 mm |
Ancho de llave | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 20 mm | 20 mm | 20 mm |