{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 14 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud llave L | 150 mm | |
Grosor de la cabeza hmáx. | 10.4 mm | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613333 14 | |
EAN / GTIN | 4067263070092 | |
Número del fabricante | 613333 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave de una boca completamente aislado 14 mm
a petición
En stock
144 piezas en stock
US $ 16.61
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3,207 piezas en stock
US $ 3.23
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Longitud llave L | 150 | 150 |
Ancho de llave | 14 | 14 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Grosor de la cabeza hmáx. | 10.4 | 6 |
Tipo de producto | Llave | Llave |