{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 13 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud llave L | 140 mm | |
Grosor de la cabeza hmáx. | 10.3 mm | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613333 13 | |
EAN / GTIN | 4067263070085 | |
Número del fabricante | 613333 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave de una boca completamente aislado, Ancho de llave: 13mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 16.33
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4,549 piezas en stock
US $ 3.23
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Longitud llave L | 140 mm | 140 mm |
Ancho de llave | 13 mm | 13 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Grosor de la cabeza hmáx. | 10.3 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave |