{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 24 mm | |
Anchura de llave 2 | 26 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 265 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 54 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 58 mm | |
altura máxima de boca h | 9 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610900 24X26 | |
EAN / GTIN | 4045197384287 | |
Número del fabricante | 610900 24X26 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 24X26 mm
a petición
En stock
80 piezas en stock
US $ 11.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
518 piezas en stock
US $ 12.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
842 piezas en stock
US $ 15.79
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 |
Anchura de boca máximo b1 | 54 | 54 | 54 |
Anchura de boca máximo b2 | 58 | 58 | 58 |
Longitud llave L | 265 | 265 | 270 |
Anchura de llave 1 | 24 | 24 | 24 |
Anchura de llave 2 | 26 | 26 | 26 |