{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 20 mm | |
Anchura de llave 2 | 22 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 235 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 45 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 49 mm | |
altura máxima de boca h | 8 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610900 20X22 | |
EAN / GTIN | 4045197384249 | |
Número del fabricante | 610900 20X22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave de dos bocas 20X22 mm
a petición
En stock
238 piezas en stock
US $ 7.96
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,596 piezas en stock
US $ 8.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,071 piezas en stock
US $ 11.43
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 |
altura máxima de boca h | 8 | 8 | 8 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Anchura de llave 1 | 20 | 20 | 20 |
Anchura de llave 2 | 22 | 22 | 22 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |