{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 4 mm | |
Anchura de llave 2 | 5 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 100 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 13 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 14 mm | |
altura máxima de boca h | 3 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610700 4X5 | |
Número del fabricante | 610700 4X5 |