Corona perforadora bimetálica 79 mm

Número de artículo: 589010 79
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
270 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Diámetro (mm) precio unitario incly. IVA
  • Dientes por pulgada: 4 / 6

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Dientes por pulgada 4 / 6
    Diámetro 79 mm
    N.º de revoluciones recomendado acero 110 min-1
    N.º de revoluciones recomendado INOX 55 min-1
    N.º de revoluciones recomendado Aluminio 165 min-1
    Tipo de producto Corona perforadora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 589010 79
    EAN / GTIN 4045197158611
    Número del fabricante 589010 79

    Descripción

    Ejecución:

    Construcción robusta resistente a la rotura, con dentado variable en cuerpo flexible de acero especial (bimetal). El fondo rígido, reforzado, está provisto de rosca y taladros de arrastre (a partir de ⌀ 32 mm) para que se asienten de forma segura en el mango. La alta calidad de los dientes de HSS, la geometría de los dientes y las tolerancias reducidas garantizan un rendimiento de corte máximo y una vida útil prolongada.
    • Dentado variado 4 / 6 dientes por pulgada para una marcha con bajo nivel de vibraciones.
    • Profundidad de corte máxima para todos los tamaños 38 mm.
    • Dientes rectificados con precisión – aserrado muy rápido y cantos de corte limpios.

    Aplicación:

    En taladradoras fijas, tornos o taladradoras manuales eléctricas con la velocidad de giro adecuada. Para cortar orificios circulares en material de pared desde delgada hasta medianamente gruesa, con superficie de pieza plana o abovedada. Adecuadas para todos los materiales como acero, acero fino, latón, cobre, hierro colado, metal ligero, madera, placas de yeso y de plástico, etc. La alimentación de lubricante prolonga la duración (metales).

    Recomendación:

    El uso de aceite de corte p. ej. n.º 084205 tam. 0,25 alarga la duración y permite alcanzar un avance del trabajo más rápido.

    Nota:

    Los vástagos de asiento y las coronas perforadoras son compatibles con todas las coronas perforadoras bimetálicas habituales en el comercio, excepto Bosch-SDS.
    Para coronas perforadoras para piedra, véase n.° 788000.
    Para cortador circular de metal duro para acero, véase n.° 118400, 118500, 119000.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra