Corona perforadora bimetálica 76 mm

Número de artículo: 589010 76
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
723 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Diámetro (mm) precio unitario incly. IVA
  • Dientes por pulgada: 4 / 6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Dientes por pulgada 4 / 6
Diámetro 76 mm
N.º de revoluciones recomendado acero 115 min-1
N.º de revoluciones recomendado INOX 55 min-1
N.º de revoluciones recomendado Aluminio 170 min-1
Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 589010 76
EAN / GTIN 4045197158604
Número del fabricante 589010 76

Descripción

Ejecución:

Construcción robusta resistente a la rotura, con dentado variable en cuerpo flexible de acero especial (bimetal). El fondo rígido, reforzado, está provisto de rosca y taladros de arrastre (a partir de ⌀ 32 mm) para que se asienten de forma segura en el mango. La alta calidad de los dientes de HSS, la geometría de los dientes y las tolerancias reducidas garantizan un rendimiento de corte máximo y una vida útil prolongada.
  • Dentado variado 4 / 6 dientes por pulgada para una marcha con bajo nivel de vibraciones.
  • Profundidad de corte máxima para todos los tamaños 38 mm.
  • Dientes rectificados con precisión – aserrado muy rápido y cantos de corte limpios.

Aplicación:

En taladradoras fijas, tornos o taladradoras manuales eléctricas con la velocidad de giro adecuada. Para cortar orificios circulares en material de pared desde delgada hasta medianamente gruesa, con superficie de pieza plana o abovedada. Adecuadas para todos los materiales como acero, acero fino, latón, cobre, hierro colado, metal ligero, madera, placas de yeso y de plástico, etc. La alimentación de lubricante prolonga la duración (metales).

Recomendación:

El uso de aceite de corte p. ej. n.º 084205 tam. 0,25 alarga la duración y permite alcanzar un avance del trabajo más rápido.

Nota:

Los vástagos de asiento y las coronas perforadoras son compatibles con todas las coronas perforadoras bimetálicas habituales en el comercio, excepto Bosch-SDS.
Para coronas perforadoras para piedra, véase n.° 788000.
Para cortador circular de metal duro para acero, véase n.° 118400, 118500, 119000.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Corona perforadora bimetálica  76 mm

Corona perforadora bimetálica 76 mm

a petición
En stock
723 piezas en stock
US $ 32.31
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock
US $ 18.88
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
N.º de revoluciones recomendado Aluminio 170 170
N.º de revoluciones recomendado INOX 55 55
N.º de revoluciones recomendado acero 115 115
Dientes por pulgada 4 / 6 4 / 6
Diámetro 76 76
Tipo de producto Corona perforadora Corona perforadora

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra