Juego hojas de sierra de calar T118AHM

Número de artículo: 588400 T118AHM
Establecer precio 3 Unidad (12.44 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
687 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: INOX
  • Grosor chapa (chapa maciza): 1,5-3
  • Tipo de corte: Corte en profundo

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra MD
Paso de dientes 1,1 mm
Longitud hoja 83 mm
Denominación T118AHM
Uso _T118AHM
Optimizado para material de trabajo INOX
Grosor chapa (chapa maciza) 1,5-3 mm
Tipo de corte Corte en profundo
Número de hojas 3
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588400 T118AHM
EAN / GTIN 4045197726759
Número del fabricante 588400 T118AHM

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar para metal. Asiento mango con un saliente.
Regleta dentada de MD para una duración máxima en INOX.

Volumen de suministro:

3 piezas