Juego hojas de sierra de calar T118AF

Número de artículo: 588400 T118AF
Establecer precio 5 Unidad (3.38 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
471 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: Acero
  • Grosor chapa (chapa perforada): 1-3
  • Tipo de corte: Corte recto fino

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra BiM
Paso de dientes 1,1 − 1,5 mm
Longitud hoja 92 mm
Denominación T118AF
Uso _T118AF
Optimizado para material de trabajo Acero
Grosor chapa (chapa perforada) 1-3 mm
Tipo de corte Corte recto fino
Número de hojas 5
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588400 T118AF
EAN / GTIN 4045197636744
Número del fabricante 588400 T118AF

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar para metal. Asiento mango con un saliente.
El dentado progresivo combina un fácil inicio del serrado (sin flotamiento en chapas delgadas) y un el elevado rendimiento en el arranque de viruta.
Hoja de sierra bimetálica con elevada durabilidad, especialmente en chapas perforadas.

Volumen de suministro:

5 piezas