Cepillo tipo brocha Alambre INOX 0,30 mm 29X22

Número de artículo: 574600 29X22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
974 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cepillo D1 30 mm
Longitud total L 68 mm
⌀ del sargento D2 29 mm
Longitud del sargento L2 22 mm
Longitud de guarnición H1 25 mm
Velocidad de giro máxima 18,000 min-1
Tipo de producto Cepillo tipo brocha

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 574600 29X22
EAN / GTIN 4017359006900
Número del fabricante 456361

Descripción

Ejecución:

Calidades de alambre especial ondulado, montado a presión en casquillo de acero, ⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

En lijadoras rectas, ejes flexibles y taladradoras manuales. Para limpieza y desbarbado de puntos de difícil acceso.