{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del cepillo D1 | 12 mm | |
Longitud total L | 60 mm | |
⌀ del sargento D2 | 10 mm | |
Longitud del sargento L2 | 20 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 20 mm | |
Velocidad de giro máxima | 20,000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha |
Número de artículo | 574600 10X20 | |
EAN / GTIN | 4017359006801 | |
Número del fabricante | 451361 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cepillo tipo brocha Alambre INOX 0,30 mm 10X20
a petición
En stock
3,834 piezas en stock
US $ 6.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6,509 piezas en stock
US $ 2.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de guarnición H1 | 20 mm | 20 mm |
⌀ del cepillo D1 | 12 mm | 12 mm |
Longitud total L | 60 mm | 67 mm |
Velocidad de giro máxima | 20,000 min-1 | 20,000 min-1 |
⌀ del sargento D2 | 10 mm | 10 mm |
Longitud del sargento L2 | 20 mm | 20 mm |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha | Cepillo tipo brocha |