Cepillo cónico acodado Alambre INOX 0,50 mm, ⌀ del cepillo D1× rosca M: 115XM14mm

Número de artículo: 571350 115XM14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
101 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× rosca M (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre INOX
⌀ del cepillo D1 115 mm
Rosca M M14
Grosor de las cerdas 0.5 mm
Anchura de los filamentos L1 12 mm
Longitud de guarnición H1 24 mm
Trenzado trenzado a la izquierda
Número de trenzados 20
Velocidad de giro máxima 12,500 min-1
Tipo de producto Cepillo cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 571350 115XM14
EAN / GTIN 4017359044025
Número del fabricante 472857

Descripción

Ejecución:

Cepillo cónico acodado, con alambre liso de 0,50 mm, trenzado y montado a presión en el cuerpo de acero. Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.

Aplicación:

Trenzado a la izquierda, se evita con seguridad un aflojamiento temprano.
Ideal para el mecanizado de posiciones difícilmente accesibles y para trabajos de cepillado pesados, como p. ej. decapado, desoxidado, descorificado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.
Con rosca interior M14, para el alojamiento directo en amoladoras angulares.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cepillo cónico acodado Alambre INOX 0,50 mm, ⌀ del cepillo D<sub>1</sub>× rosca M: 115XM14mm

Cepillo cónico acodado Alambre INOX 0,50 mm, ⌀ del cepillo D1× rosca M: 115XM14mm

a petición
En stock
101 piezas en stock
US $ 47.65
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
113 piezas en stock
US $ 29.20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
114 piezas en stock
US $ 21.76
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de trenzados 20 20 20
Longitud de guarnición H1 24 mm 24 mm 24 mm
Material dotación Alambre INOX Alambre INOX Alambre de acero
Grosor de las cerdas 0.5 mm 0.5 mm 0.5 mm
⌀ del cepillo D1 115 mm 115 mm 115 mm
Rosca M M14 M14 M14
Tipo de producto Cepillo cónico Cepillo cónico Cepillo cónico

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra