{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre INOX | |
⌀ del cepillo D1 | 115 mm | |
Rosca M | M14 | |
Grosor de las cerdas | 0.5 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 12 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 24 mm | |
Trenzado | trenzado a la izquierda | |
Número de trenzados | 20 | |
Velocidad de giro máxima | 12,500 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo cónico |
Número de artículo | 571353 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906766 | |
Número del fabricante | 571353 115XM14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cepillo cónico acodado Alambre INOX 0,50 mm, ⌀ del cepillo D1× rosca M: 115XM14mm
a petición
En stock
121 piezas en stock
US $ 29.20
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
143 piezas en stock
US $ 21.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de los filamentos L1 | 12 mm | 12 mm |
Longitud de guarnición H1 | 24 mm | 24 mm |
Grosor de las cerdas | 0.5 mm | 0.5 mm |
⌀ del cepillo D1 | 115 mm | 115 mm |
Rosca M | M14 | M14 |
Velocidad de giro máxima | 12,500 min-1 | 12,500 min-1 |
Trenzado | trenzado a la izquierda | Trenzado alterno |