{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre de acero | |
⌀ del cepillo D1 | 115 mm | |
Rosca M | M14 | |
Grosor de las cerdas | 0.5 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 12 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 24 mm | |
Trenzado | Trenzado alterno | |
Número de trenzados | 20 | |
Velocidad de giro máxima | 12,500 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo cónico |
Número de artículo | 571305 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359370124 | |
Número del fabricante | 472257WZ |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cepillo cónico acodado Trenzado alterno, alambre de acero 0,50 mm, ⌀ del cepillo D1× rosca M: 115XM14mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
101 piezas en stock
101 pieces available in 9-12 working days
US $ 35.40
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
108 piezas en stock
108 pieces available in 9-12 working days
US $ 29.20
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
104 piezas en stock
104 pieces available in 9-12 working days
US $ 21.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de trenzados | 20 | 20 | 20 |
Longitud de guarnición H1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Material dotación | Alambre de acero | Alambre INOX | Alambre de acero |
Grosor de las cerdas | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
⌀ del cepillo D1 | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Rosca M | M14 | M14 | M14 |
Tipo de producto | Cepillo cónico | Cepillo cónico | Cepillo cónico |