{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KF708 | |
Medio abrasivo | Corindón semifino (A) | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Tamaño de grano | 60 | |
Soporte del abrasivo | Fibra volcánica | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de muela | 125 mm | |
Adaptador | Sistema de cambio rápido Roloc™ | |
⌀ de perforación | 22.23 mm | |
Quality Dress | VSM KF 708 | |
adecuado para sistema de cambio rápido | Roloc™ | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 12,200 min-1 | |
Tipo de producto | Muela de fibra |
Número de artículo | 566500 60 | |
EAN / GTIN | 4018875993668 | |
Número del fabricante | 799366 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Muela de fibra KF 708 corindón semifino (A) 60
a petición
En stock
10,407 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 0.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
50
Unidades
US $ 0.83
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23,048 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 0.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
50
Unidades
US $ 0.63
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | Sistema de cambio rápido Roloc™ | Sistema de cambio rápido Roloc™ |
⌀ de perforación | 22.23 mm | 22.23 mm |
Tamaño de grano | 60 | 60 |
Velocidad de giro máxima | 12,200 min-1 | 12,200 min-1 |
Optimizado para material de trabajo | Acero | Acero |
adecuado para sistema de cambio rápido | Roloc™ | Roloc™ |
⌀ de muela | 125 mm | 125 mm |