{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KF708 | |
Medio abrasivo | Corindón semifino (A) | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Tamaño de grano | 24 | |
Soporte del abrasivo | Fibra volcánica | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de muela | 125 mm | |
Adaptador | Sistema de cambio rápido Roloc™ | |
⌀ de perforación | 22.23 mm | |
Quality Dress | VSM KF 708 | |
adecuado para sistema de cambio rápido | Roloc™ | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 12,200 min-1 | |
Tipo de producto | Muela de fibra |
Número de artículo | 566500 24 | |
EAN / GTIN | 4018875993224 | |
Número del fabricante | 799322 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Muela de fibra KF 708 corindón semifino (A) 24
a petición
En stock
1,758 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 1.23
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
50
Unidades
US $ 1.01
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10,497 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 0.93
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
50
Unidades
US $ 0.78
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Tamaño de grano | 24 | 24 |
Optimizado para material de trabajo | Acero | Acero |
⌀ de muela | 125 mm | 125 mm |
Medio abrasivo | Corindón semifino (A) | Corindón normal (A) |
Símbolo de medio abrasivo | A | A |
Tipo de producto | Muela de fibra | Muela de fibra |