{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | ZA | |
Tamaño de grano | 40 | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | radial | |
⌀ de muela | 115 mm | |
Anchura en el radio | 14 mm | |
Anchura del disco de corte | 16 mm | |
⌀ de perforación | 22.23 mm | |
Para radios de costuras de garganta | > 8 mm | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas |
Número de artículo | 566320 115X16 | |
EAN / GTIN | 4007220821695 | |
Número del fabricante | 4007220821695 |