Muela abrasiva a láminas para acero, POLIFAN-CURVE (ZA) 115X14 mm

Número de artículo: 566320 115X14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 20.35 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 16.97 / Unidad
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela×Anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: radial
  • ⌀ de perforación: 22.23
  • Optimizado para material de trabajo: Acero

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo ZA
Tamaño de grano 40
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma radial
⌀ de muela 115 mm
Anchura en el radio 11 mm
Anchura del disco de corte 14 mm
⌀ de perforación 22.23 mm
Para radios de costuras de garganta > 5 mm
Optimizado para material de trabajo Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 566320 115X14
EAN / GTIN 4007220821671
Número del fabricante 4007220821671

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva a láminas para el mecanizado exigente de costuras de garganta. La forma constructiva radial con disposición de láminas especial permite obtener un desgaste óptimo del material abrasivo en el radio. Capacidad abrasiva elevada, duración prolongada y estabilidad de forma.
SGP CURVE STEELOX (ZA) en grano 40 para elevada potencia de arranque de viruta.

Aplicación:

Rectificado preciso de geometrías de costura de garganta, biselado, desbarbado.
Modelo de anchura media (M) para costuras de garganta > 5 mm.