{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A46BF | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | recto | |
⌀ de muela | 230 mm | |
Anchura del disco de corte | 1.9 mm | |
⌀ de perforación | 22.23 mm | |
Para grosor de material | 5.7 mm - 9.5 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 6,600 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563650 230 | |
EAN / GTIN | 9009012018424 | |
Número del fabricante | 34332876 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Disco de corte Basic* EXTRA DELGADO 230 mm
a petición
En stock
353 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 5.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
US $ 4.40
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4,084 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 7.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
US $ 6.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 | 90 |
Descripción de la forma | recto | recto |
Optimizado para material de trabajo | Acero | Acero |
⌀ de muela | 230 | 230 |
Anchura del disco de corte | 1.9 | 1.9 |
Tipo de producto | Disco de corte | Disco de corte |