{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A46BF | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | recto | |
⌀ de muela | 178 mm | |
Anchura del disco de corte | 1.6 mm | |
⌀ de perforación | 22.23 mm | |
Para grosor de material | 7.7 mm - 8 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 8,500 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563650 178 | |
EAN / GTIN | 9003172409870 | |
Número del fabricante | 34332875 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Disco de corte Basic* EXTRA DELGADO 178 mm
a petición
En stock
252 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 3.91
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
US $ 3.26
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,608 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 6.64
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
US $ 5.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 | < 0,1 |
Para grosor de material | 7.7 ;8 | 7.7 ;8 |
Velocidad circunf. máxima | 80 | 80 |
Optimizado para material de trabajo | Acero | Acero |
⌀ de muela | 178 | 178 |
Anchura del disco de corte | 1.6 | 1.6 |