Juego de esponjas suaves, 20 piezas blando 1000

Número de artículo: 557545 1000
Establecer precio 20 Unidad (2.91 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 1,000
Grado de finura ultrafino
Anchura 115 mm
Altura 5 mm
Longitud 140 mm
Número esponjas 20
Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 557545 1000
EAN / GTIN 30051131026019
Número del fabricante 7000033201

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Esponja suave con estructura de espuma para la distribución de la presión. Recubrimiento de corindón (A).
Con recubrimiento en 1 lados.

Ventaja:

  • Elásticas, sin formación de dobleces o arrugas.
  • Todas las esponjas apropiadas para el rectificado en húmedo.
  • Reducida tendencia al embotamiento, lavables.

Aplicación:

Rectificado de precisión de contornos, cantos y puntos de difícil acceso, p. ej., preparación antes de la pintura, limpieza. Rectificado en seco y en húmedo.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Juego de esponjas suaves, 20 piezas blando 1000

Juego de esponjas suaves, 20 piezas blando 1000

a petición
En stock
44 piezas en stock
US $ 58.11
(2.91 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock
US $ 131.27
(0.66 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
376 piezas en stock
US $ 44.66
(2.23 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchura 115 mm 100 mm 98 mm
Grado de finura ultrafino ultrafino ultrafino
Altura 5 mm 3 mm 5 mm
Tamaño de grano 1,000 1,000 1,000
Longitud 140 mm 120 mm 120 mm
Medio abrasivo Corindón normal (A) Corindón normal (A) Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo A A A

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra