{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Corindón normal (A) | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Tamaño de grano | 100 | |
Grado de finura | fino | |
Anchura | 115 mm | |
Altura | 5 mm | |
Longitud | 140 mm | |
Número esponjas | 20 | |
Tipo de producto | Esponja abrasiva |
Número de artículo | 557545 100 | |
EAN / GTIN | 4046719201709 | |
Número del fabricante | 7000043358 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Juego de esponjas suaves, 20 piezas blando 100
a petición
En stock
139 piezas en stock
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
|
a petición
En stock
103 piezas en stock
|
a petición
En stock
705 piezas en stock
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
|
|
Anchura | 115 mm | 100 mm | 98 mm | 68 mm | 98 mm |
Grado de finura | fino | fino | fino | fino | fino |
Tamaño de grano | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Longitud | 140 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Medio abrasivo | Corindón normal (A) | Corindón normal (A) | Corindón normal (A) | Corindón normal (A) | Corindón normal (A) |
Símbolo de medio abrasivo | A | A | A | A | A |
Tipo de producto | Esponja abrasiva | Esponja abrasiva | Esponja abrasiva | Esponja abrasiva | Esponja abrasiva |