Esponja de material no tejido abrasivo 400

Número de artículo: 555995 400
(89.43 US $ / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 3.13 / Unidad
    (89.43 US $ / 1 Square metre)
  • de 10Unidad
    US $ 2.61 / Unidad
    (74.57 US $ / 1 Square metre)
a petición
En stock
2,447 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Estructura de material no tejido precio unitario incly. IVA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Comparación de granulado 400 - 600
Grado de finura fino
Estructura de material no tejido 400
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura 158 mm
Longitud 224 mm
Ejecución S Super Fine
Color gris
Tipo de producto Esponja de material no tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 555995 400
EAN / GTIN 4062406300845
Número del fabricante 555995 400

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material sintético de nailon mezclado con grano abrasivo en aglomerado de resina sintética.
Material no tejido de alto rendimiento con distribución de grano extremadamente densa en toda la profundidad del material de fibra. La estructura especial del material no tejido permite un comportamiento de abrasión más agresivo, máxima duración sin embotamiento y un dibujo del rectificado aún más uniforme.

Ventaja:

  • Se adapta a la forma de la pieza de trabajo.
  • La estructura abierta evita el atascamiento y reduce la generación de calor.
  • Acabado uniforme reproducible.
  • Aplicable en mojado y en seco.
  • No contiene componentes con tendencia a corroerse.

Aplicación:

Bloque manual n.º 556020 para aplicación manual o en lijadora vibratoria.
Fino / muy fino: para limpiar superficies sensibles, para reparar arañazos leves en metales. También es adecuado para acabado mate de rayas fino / muy fino en aceros y metales no ferrosos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra