Bloque manual

Número de artículo: 556020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
292 piezas en stock
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
Longitud 115 mm
Anchura 80 mm
Tipo de producto Bloque abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 556020
EAN / GTIN 048011094939
Número del fabricante 7100247093

Descripción

Aplicación:

Bloque manual para el alojamiento de esponjas manuales y rollos de material no tejido.

Idóneo para:

Material no tejido abrasivo n.º 555999556115.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Bloque manual

Bloque manual

a petición
En stock
292 piezas en stock
US $ 18.51
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
428 piezas en stock
US $ 10.48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchura 80 mm 70 mm
Altura 33 mm
Longitud 115 mm 130 mm
Tipo de producto Bloque abrasivo Bloque abrasivo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra