Muela de limpieza gruesa (SiC), CG-DC, ⌀ de muela: 150mm

Número de artículo: 555938 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 23.64 / Unidad
  • de 2Unidad
    US $ 19.69 / Unidad
a petición
En stock
1,107 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
Grado dureza duro
Grado de finura extra basta
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 150 mm
Espesor 15 mm
⌀ de perforación 13 mm
N.º revoluciones recomend. 4,000 min-1
Tipo de producto Material no tejido de limpieza gruesa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 555938 150
EAN / GTIN 53134375440955
Número del fabricante 7100182637

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Discos de limpieza gruesa con material no tejido de nailon sintético, mezclado uniformemente con grano abrasivo. Estructura abierta, no se embota.
Elevados niveles de eliminación para trabajos de limpieza universales.

Aplicación:

Uso radial en ejes y lijadoras rectas flexibles. Para desoxidar, deslacar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Muela de limpieza gruesa (SiC), CG-DC, ⌀ de muela: 150mm

Muela de limpieza gruesa (SiC), CG-DC, ⌀ de muela: 150mm

a petición
En stock
1,107 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 23.64
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 2  Unidades
US $ 19.69
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 15.63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 13.03
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ de perforación 13 mm 13 mm
Espesor 15 mm 15 mm
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 % < 0,1 %
Grado de finura extra basta extra basta
Grado dureza duro duro
⌀ de muela 150 mm 150 mm
Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC) Carburo de silicio (SiC)