Muela de limpieza gruesa (SiC) 100 mm

Número de artículo: 555938 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 15.22 / Unidad
  • de 2Unidad
    US $ 12.68 / Unidad
a petición
En stock
87 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
Grado dureza duro
Grado de finura extra basta
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 100 mm
Espesor 15 mm
⌀ de perforación 13 mm
N.º revoluciones recomend. 6,000 min-1
Tipo de producto Material no tejido de limpieza gruesa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 555938 100
EAN / GTIN 53134375455119
Número del fabricante 7100182633

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Discos de limpieza gruesa con material no tejido de nailon sintético, mezclado uniformemente con grano abrasivo. Estructura abierta, no se embota.
Elevados niveles de eliminación para trabajos de limpieza universales.

Aplicación:

Uso radial en ejes y lijadoras rectas flexibles. Para desoxidar, deslacar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies.