Hojas de pulir diamantadas CaraFin, autoadhesivas, juego de 10 piezas D5 µm

Número de artículo: 553990 D5
Establecer precio 10 Unidad (4.35 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano (µm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CaraFin
Símbolo de medio abrasivo D
Longitud 18 mm
Anchura 8 mm
Etapa de pulido Pulido brillante
Color blanco
Tipo de producto Paño para pulir

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 553990 D5
EAN / GTIN 4062406300623
Número del fabricante 553990 D5

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Herramientas para pulir diamantadas CaraFin recubiertas por un lado con diamante monocristalino. Los granos de diamante incorporados proporcionan un grado de utilización considerablemente mayor en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir.
Base de poliamida dura. Óptimo para igualar la piel de naranja en el proceso de pulido.

Ventaja:

Se suprimen los tiempos de espera para la preparación y limpieza de las pastas diamantadas. Adaptación óptima a los contornos.

Aplicación:

Trabajos de pulido con una elevada flexibilidad y adaptación a los contornos sin pastas para pulir.
Ideal para el uso en combinación con la pieza de mano n.° 078143 tam. NLS110 en sistemas de microlijado.