Hojas de pulir diamantadas CaraFin, autoadhesivas, juego de 10 piezas D151 µm

Número de artículo: 553990 D151
Establecer precio 10 Unidad (4.18 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
81 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CaraFin
Símbolo de medio abrasivo D
Longitud 18 mm
Anchura 8 mm
Etapa de pulido Pulido previo
Color rosa
Tipo de producto Paño para pulir

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 553990 D151
EAN / GTIN 4062406300586

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Herramientas para pulir diamantadas CaraFin recubiertas por un lado con diamante monocristalino. Los granos de diamante incorporados proporcionan un grado de utilización considerablemente mayor en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir.
Base de PU blanda para el mecanizado fiel al contorno.

Ventaja:

Se suprimen los tiempos de espera para la preparación y limpieza de las pastas diamantadas. Adaptación óptima a los contornos.

Aplicación:

Trabajos de pulido con una elevada flexibilidad y adaptación a los contornos sin pastas para pulir.
Ideal para el uso en combinación con la pieza de mano n.° 078143 tam. NLS110 en sistemas de microlijado.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tamaño de grano (µm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra